曜日別特売

CG Series(CG1BN32TF)

CG Series(CG1BN32TF) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36940715CG1BN32TF-65Z65
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940767CG1BN32TF-190Z190
7,320
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940776CG1BN32TF-20FZ-XB620
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
36940706CG1BN32TF-25Z25
5,390
取扱い終了
返品不可
36940724CG1BN32TF-75Z75
5,940
取扱い終了
返品不可
36940733CG1BN32TF-125Z125
6,490
取扱い終了
返品不可
36940742CG1BN32TF-150Z150
6,770
取扱い終了
返品不可
36940758CG1BN32TF-200Z200
7,320
取扱い終了
返品不可
36940785CG1BN32TF-30Z-XB630
8,860
取扱い終了
返品不可
36940794CG1BN32TF-320320
8,150
取扱い終了
返品不可
36940803CG1BN32TF-320Z320
8,970
取扱い終了
返品不可
36940812CG1BN32TF-350350
8,150
取扱い終了
返品不可
36940828CG1BN32TF-360360
8,650
取扱い終了
返品不可
36940837CG1BN32TF-360Z360
9,520
取扱い終了
返品不可
36940846CG1BN32TF-410410
9,150
取扱い終了
返品不可
36940855CG1BN32TF-410Z410
10,070
取扱い終了
返品不可
36940864CG1BN32TF-540Z540
11,720
取扱い終了
返品不可
36940873CG1BN32TF-542Z542
11,720
取扱い終了
返品不可
36940882CG1BN32TF-600Z600
11,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする