SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36969512
CG1FA63TN-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
22,770
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36969528
CG1FA63TN-215Z
CADデータダウンロード
215
¥
23,980
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36969537
CG1FA63TN-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
25,190
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください