SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36978777
CG1GA20-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36978786
CG1GA20-75Z
CADデータダウンロード
75
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36978795
CG1GA20-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36978804
CG1GA20-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36978813
CG1GA20-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36978822
CG1GA20-300Z
CADデータダウンロード
300
¥
10,230
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36978838
CG1GA20-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
36978847
CG1GA20-1000Z
CADデータダウンロード
1000
¥
17,930
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください