SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TN20TF)
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37016035
CG1TN20TF-35Z
CADデータダウンロード
35
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37016026
CG1TN20TF-20Z
CADデータダウンロード
20
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
37016044
CG1TN20TF-300Z-NW-XB13
CADデータダウンロード
300
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください