SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1TN50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37019876
CG1TN50TF-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37019894
CG1TN50TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37019903
CG1TN50TF-160Z-N
CADデータダウンロード
160
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37019885
CG1TN50TF-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
14,030
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください