CG Series(CG1YB25TN)

CG Series(CG1YB25TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37035312CG1YB25TN-100Z100
6,440
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
37035303CG1YB25TN-100100
6,440
取扱い終了
返品不可
37035328CG1YB25TN-150150
6,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする