CG Series(CG1YG50)

CG Series(CG1YG50) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37039388CG1YG50-30Z30
14,740
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039406CG1YG50-75Z75
15,350
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039415CG1YG50-250Z250
19,580
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039424CG1YG50-520FZ520
28,050
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37039397CG1YG50-7575
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする