曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN40)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3DN40) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37052654CG3DN40-20F20(F) めねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052688CG3DN40-50G50(G) おねじロング
9,300
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052697CG3DN40-60G60(G) おねじロング
9,680
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052706CG3DN40-70G70(G) おねじロング
9,680
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052724CG3DN40-140140(-) おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052742CG3DN40-250250(-) おねじ
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37052663CG3DN40-2525(-) おねじ
8,910
取扱い終了
返品不可
37052672CG3DN40-3030(-) おねじ
9,300
取扱い終了
返品不可
37052715CG3DN40-100100(-) おねじ
10,070
取扱い終了
返品不可
37052733CG3DN40-200200(-) おねじ
11,610
取扱い終了
返品不可
37052758CG3DN40-300300(-) おねじ
13,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする