SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN100)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37053013
CG3FN100-50
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
¥
22,720
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053022
CG3FN100-150F
CADデータダウンロード
150
(F) めねじ
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください