SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37053038
CG3FN20-10F
CADデータダウンロード
10
(F) めねじ
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053047
CG3FN20-30
CADデータダウンロード
30
(-) おねじ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053065
CG3FN20-75F
CADデータダウンロード
75
(F) めねじ
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053056
CG3FN20-50
CADデータダウンロード
50
(-) おねじ
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
37053074
CG3FN20-100
CADデータダウンロード
100
(-) おねじ
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください