曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN32)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37053187CG3FN32-25(-) おねじ25
5,890
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053223CG3FN32-150G(G) おねじロング150
7,260
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053232CG3FN32-200G(G) おねじロング200
7,810
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053257CG3FN32-300(-) おねじ300
8,910
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053196CG3FN32-50F(F) めねじ50
6,160
取扱い終了
返品不可
37053205CG3FN32-50(-) おねじ50
6,160
取扱い終了
返品不可
37053214CG3FN32-150F(F) めねじ150
7,260
取扱い終了
返品不可
37053248CG3FN32-250(-) おねじ250
8,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする