曜日別特売

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN63)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3FN63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37053494CG3FN63-300G(G) おねじロング300
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053458CG3FN63-100(-) おねじ100
18,480
取扱い終了
返品不可
37053467CG3FN63-200(-) おねじ200
20,900
取扱い終了
返品不可
37053476CG3FN63-250(-) おねじ250
22,110
取扱い終了
返品不可
37053485CG3FN63-300(-) おねじ300
23,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする