CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3GN25)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3GN25) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37053555CG3GN25-2525(-) おねじ
5,670
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053564CG3GN25-50F50(F) めねじ
5,940
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053573CG3GN25-75F75(F) めねじ
6,220
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
37053582CG3GN25-300300(-) おねじ
8,690
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする