CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XE16)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XE16) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37260396 CJ2XE16-15Z
CADデータダウンロード
15
6,440
5,898
6,488 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37260405 CJ2XE16-25Z
CADデータダウンロード
25
6,710
5,998
6,598 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37260414 CJ2XE16-35Z
CADデータダウンロード
35
7,150
6,498
7,148 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37260423 CJ2XE16-75Z
CADデータダウンロード
75
7,810
6,998
7,698 (税込)
10日以内出荷

返品不可
37260432 CJ2XE16-125Z
CADデータダウンロード
125
9,350
8,498
9,348 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする