CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL10)
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL10)
- 注文コード
- 37263765
- 37263783
- 37263713
- 37263774
- 37263792
- 37263747
- 37263722
- 37263704
- 37263738
- 37263756
|
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端金具(-) 金具なし
内容量1個