曜日別特売

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA32)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPA32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32タイプ(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37353024CKPA32-50Y-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353033CKPA32-100Y-X2095100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353042CKPA32-50Y-P-X209550(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353058CKPA32-75Y-P-X209575(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353067CKPA32-100Y-P-X2095100(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353076CKPA32-125Y-P-X2095125(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353085CKPA32-150Y-P-X2095150(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353094CKPA32-75YS-P-X209575(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353103CKPA32-75YS-P74L-X209575P74L+オートスイッチ取付レール付
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353112CKPA32-50Y-P79WSE-X209550P79WSE+オートスイッチ取付レール付
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353128CKPA32-100Y-P79WSE-X2095100P79WSE+オートスイッチ取付レール付
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする