曜日別特売

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB32)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37353435CKPB32-50Y-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353444CKPB32-75Y-X209575(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353453CKPB32-50YS-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353462CKPB32-100YS-X2095100(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
18,540
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353478CKPB32-50Y-P74ZS-X209550P74Z+オートスイッチ取付レール付
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353487CKPB32-50Y-P79WSES-X209550P79WSE+オートスイッチ取付レール付
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353496CKPB32-75Y-P79WSES-X209575P79WSE+オートスイッチ取付レール付
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353505CKPB32-50YS-P74ZS-X209550P74Z+オートスイッチ取付レール付
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353514CKPB32-50Y-P74L-X209550P74L+オートスイッチ取付レール付
26,350
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353523CKPB32-100Y-P74L-X2095100P74L+オートスイッチ取付レール付
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353532CKPB32-50Y-P74Z-X209550P74Z+オートスイッチ取付レール付
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353548CKPB32-75YS-P74L-X209575P74L+オートスイッチ取付レール付
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353557CKPB32-100YS-P74L-X2095100P74L+オートスイッチ取付レール付
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353566CKPB32-50YS-P74Z-X209550P74Z+オートスイッチ取付レール付
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353575CKPB32-75YS-P74Z-X209575P74Z+オートスイッチ取付レール付
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353584CKPB32-75Y-P79WSE-X209575P79WSE+オートスイッチ取付レール付
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする