曜日別特売

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40)

CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKPB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37353593CKPB40-50Y-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353602CKPB40-75Y-X209575(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353618CKPB40-125Y-X2095125(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353627CKPB40-150Y-X2095150(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353636CKPB40-50YS-X209550(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353645CKPB40-50Y-P74LS-X209550P74L+オートスイッチ取付レール付
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353654CKPB40-75Y-P74LS-X209575P74L+オートスイッチ取付レール付
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353663CKPB40-150Y-P74LS-X2095150P74L+オートスイッチ取付レール付
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353672CKPB40-75Y-P79WSES-X209575P79WSE+オートスイッチ取付レール付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353688CKPB40-100Y-P79WSES-X2095100P79WSE+オートスイッチ取付レール付
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353697CKPB40-50YS-P74ZS-X209550P74Z+オートスイッチ取付レール付
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353706CKPB40-50Y-P74L-X209550P74L+オートスイッチ取付レール付
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353715CKPB40-150Y-P74L-X2095150P74L+オートスイッチ取付レール付
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353724CKPB40-75Y-P74Z-X209575P74Z+オートスイッチ取付レール付
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353733CKPB40-50Y-P79WSE-X209550P79WSE+オートスイッチ取付レール付
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37353742CKPB40-125YS-P74Z-X2095125P74Z+オートスイッチ取付レール付
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする