曜日別特売

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)内容量1個
全12種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
12種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37384646CKQPKC50-125RDL(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384655CKQPKC50-199RBL(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384664CKQPKC50-125RDL-P74Z(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384673CKQPKC50-147RBL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384682CKQPKC50-199RBL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384698CKQPKC50-147RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384707CKQPKC50-197RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384716CKQPKC50-177DAL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(D) ダイヤ型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384725CKQPKC50-197RAH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384734CKQPKC50-197RCH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384743CKQPKC50-299RAH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
37384752CKQPKC50-177RBH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする