曜日別特売

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2D63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37400256CLA2D63TN-25-E25
58,080
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400265CLA2D63TN-50-E50
58,080
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400274CLA2D63TN-100-E100
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400283CLA2D63TN-125-E125
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400292CLA2D63TN-150-E150
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37400308CLA2D63TN-600JN-E600
80,960
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする