CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T100TN)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2T100TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)100ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37404797CLA2T100TN-50-P50(P) 空気圧ロック (加圧ロック)(-) 両側クッション付
98,670
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404806CLA2T100TN-140-E140(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付
102,410
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404815CLA2T100TN-250-D250(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付
106,150
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404824CLA2T100TN-300-D300(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付
108,020
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404833CLA2T100TN-400N-E400(E) スプリングロック (排気ロック)(N) クッションなし
111,760
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404842CLA2T100TN-400-E400(E) スプリングロック (排気ロック)(-) 両側クッション付
111,760
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37404858CLA2T100TN-650-D650(D) スプリング・空気圧併用ロック(-) 両側クッション付
122,980
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする