SMC
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CLA2WF63)
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
550
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37405892
CLA2WF63-550-D
CADデータダウンロード
¥83,820
¥
75,980
¥83,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください