CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN)

CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(CLK2GB50TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付バンドなし内容量1個
全38種類を絞り込む
ストローク(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37426445CLK2GB50TN-50-B50(B) 後退方向ロック(-) ポート上
30,690
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426454CLK2GB50TN-75-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426463CLK2GB50TN-125-B125(B) 後退方向ロック(-) ポート上
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426472CLK2GB50TN-100YA-B2100(B) 後退方向ロック(2) ポート左
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426488CLK2GB50TN-100YA-B3100(B) 後退方向ロック(3) ポート右
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426497CLK2GB50TN-50Y-F450(F) 前進方向ロック(4) ポート:上、バイパス配管:右
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426506CLK2GB50TN-50Y-F250(F) 前進方向ロック(2) ポート:左、バイパス配管:右
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426515CLK2GB50TN-50Y-F50(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426524CLK2GB50TN-125YA-B2125(B) 後退方向ロック(2) ポート左
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426533CLK2GB50TN-125YA-B3125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426542CLK2GB50TN-50-B-XC8750(B) 後退方向ロック(-) ポート上
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426558CLK2GB50TN-75YAD-B75(B) 後退方向ロック(-) ポート上
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426567CLK2GB50TN-125YA-F125(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426576CLK2GB50TN-125YA-F3125(F) 前進方向ロック(3) ポート:右、バイパス配管:左
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426585CLK2GB50TN-75-B-XC8775(B) 後退方向ロック(-) ポート上
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426594CLK2GB50TN-100-B-XC87100(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426603CLK2GB50TN-50IA-B-XC8750(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426612CLK2GB50TN-50YA-B-XC8750(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426628CLK2GB50TN-50YABD-B50(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426637CLK2GB50TN-75Y-B2-XC8775(B) 後退方向ロック(2) ポート左
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426646CLK2GB50TN-75Y-B-XC8775(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426655CLK2GB50TN-75YA-B-XC8775(B) 後退方向ロック(-) ポート上
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426664CLK2GB50TN-50YA-F-XC8750(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426673CLK2GB50TN-100YA-B-XC87100(B) 後退方向ロック(-) ポート上
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426682CLK2GB50TN-100YA-B3-XC87100(B) 後退方向ロック(3) ポート右
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426698CLK2GB50TN-100YA-B2-XC87100(B) 後退方向ロック(2) ポート左
36,410
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426707CLK2GB50TN-75YA-F3-XC8775(F) 前進方向ロック(3) ポート:右、バイパス配管:左
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426716CLK2GB50TN-75YA-F-XC8775(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
36,850
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426725CLK2GB50TN-125Y-B3-XC87125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426734CLK2GB50TN-125YA-B3-XC87125(B) 後退方向ロック(3) ポート右
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426743CLK2GB50TN-125YA-B-XC87125(B) 後退方向ロック(-) ポート上
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426752CLK2GB50TN-125YA-B2-XC87125(B) 後退方向ロック(2) ポート左
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426768CLK2GB50TN-100YA-F-XC87100(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426777CLK2GB50TN-100YA-F3-XC87100(F) 前進方向ロック(3) ポート:右、バイパス配管:左
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426786CLK2GB50TN-150YA-B-XC87150(B) 後退方向ロック(-) ポート上
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426795CLK2GB50TN-125YA-F-XC87125(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426804CLK2GB50TN-125YA-F3-XC87125(F) 前進方向ロック(3) ポート:右、バイパス配管:左
38,060
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
37426813CLK2GB50TN-150YA-F-XC87150(F) 前進方向ロック(-) ポート:上、バイパス配管:左
38,670
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする