曜日別特売

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
オートスイッチ取付方法
配管位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37435852CLK2PA63TN-100YA-B-P(B) 後退方向ロック(-) 上(-) ポート上
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37435868CLK2PA63TN-100YA-F4L-P(F) 前進方向ロック(L) 左(4) ポート:上、バイパス配管:右
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37435877CLK2PA63TN-100YA-FR-P(F) 前進方向ロック(R) 右(-) ポート:上、バイパス配管:左
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする