曜日別特売

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロック
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37437243CLK2PC63-50Y-B-P50(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
51,590
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437252CLK2PC63-50YA-B3-P50(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
51,590
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437268CLK2PC63-75Y-B-P75(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,140
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437277CLK2PC63-50Y-F-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437286CLK2PC63-50Y-F5-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437295CLK2PC63-50YA-F2-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437304CLK2PC63-50Y-F6-P50(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437313CLK2PC63-100Y-B2-P100(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437322CLK2PC63-100Y-BL-P100(B) 後退方向ロック(L) 左(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437338CLK2PC63-100Y-B-P100(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437347CLK2PC63-75YA-F2L-P75(F) 前進方向ロック(L) 左(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437356CLK2PC63-75Y-F-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437365CLK2PC63-75Y-F4-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437374CLK2PC63-75YA-F-P75(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
53,190
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437383CLK2PC63-125Y-B-P125(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437392CLK2PC63-100YA-F-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437408CLK2PC63-100Y-F-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437417CLK2PC63-150Y-B-P150(B) 後退方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437426CLK2PC63-125YA-F4L-P125(F) 前進方向ロック(L) 左(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437435CLK2PC63-125Y-F-P125(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437444CLK2PC63-100YL-F4-P100(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437453CLK2PC63-150Y-F-P150(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437462CLK2PC63-150YA-F2-P150(F) 前進方向ロック(-) 上(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37437478CLK2PC63-100Y-F-P79WSE100(F) 前進方向ロック(-) 上D-P74W+スイッチ取付ロッド付(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする