曜日別特売

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKPB40)

CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKPB40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441355CLKPB40-100Y-B-X2095(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37441364CLKPB40-100Y-B-P79WSE-X2095P79WSE+オートスイッチ取付レール付
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする