曜日別特売

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50)

C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(C) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
全6種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37452013CLKQPKC50-248RBL(L) LOWタイプ(40mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452022CLKQPKC50-155RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452038CLKQPKC50-248RBL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452047CLKQPKC50-158RBL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452056CLKQPKC50-159RAL-P79WSE(L) LOWタイプ(40mm)(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
37452065CLKQPKC50-129RBH-P79WSE(H) HIGHタイプ(70mm)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする