SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D25)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37454953
CLM2D25-125-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥36,850
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454962
CLM2D25-125-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥36,850
¥
32,980
¥36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください