※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2D25)
CLM2D25-125-P
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥32,980
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥32,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454962
品番
CLM2D25-125-P
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
作動方式
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
ストローク(mm)
125
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード