SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25F)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37476653
CM2B25F-40
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
40
¥6,380
¥
5,898
¥6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476662
CM2B25F-65
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
65
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476678
CM2B25F-40A
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
40
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476687
CM2B25F-270
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
270
¥8,860
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37476696
CM2B25F-450
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
450
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください