※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25F)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
40
65
270
450
クッション
(-) ラバークッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37476653
品番
CM2B25F-40
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
40
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
CADデータダウンロード