曜日別特売
CM2B25F-450 CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25F) SMC 37476696

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)450
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード37476696品番CM2B25F-450
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
450
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする