SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-480Z)
ストローク(mm)
480
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37481718
CM2B32-480Z
CADデータダウンロード
¥
10,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください