SMC
CM Series(CM2B40-120+100Z)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ストロークA(mm)
120
ストロークB(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37485674
CM2B40-120+100Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
23,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485683
CM2B40-120+100Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
24,420
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください