CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-125AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-125AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37485832CM2B40-125AZ-XC9B(B)0~50
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485848CM2B40-125AZ-XC8B(B)0~50
16,010
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37485857CM2B40-125AZ-XB6-
17,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする