SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-750Z)
ストローク(mm)
750
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37490032
CM2B40-750Z-XC25
CADデータダウンロード
¥
20,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37490048
CM2B40-750Z-XC22
CADデータダウンロード
¥
22,390
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37490023
CM2B40-750Z
CADデータダウンロード
¥
20,080
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください