曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40TF) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37491073CM2B40TF-25AZ(A) エアクッション25
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491098CM2B40TF-100AZ(A) エアクッション100
11,720
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491107CM2B40TF-35Z-XB6(-) ラバークッション35
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37491116CM2B40TF-400Z-XC6(-) ラバークッション400
15,240
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37491055CM2B40TF-25Z(-) ラバークッション25
8,910
取扱い終了
返品不可
37491064CM2B40TF-125Z(-) ラバークッション125
10,450
取扱い終了
返品不可
37491082CM2B40TF-50AZ(A) エアクッション50
10,950
取扱い終了
返品不可
37491125CM2B40TF-150AZ-XB6(A) エアクッション150
18,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする