曜日別特売

CM Series(CM2B40TN)

CM Series(CM2B40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37491143CM2B40TN-40Z40(-) ラバークッション
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491168CM2B40TN-100Z100(-) ラバークッション
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491195CM2B40TN-38AZ38(A) エアクッション
10,950
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491222CM2B40TN-25JZ25(-) ラバークッション
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491247CM2B40TN-250AZ250(A) エアクッション
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
37491283CM2B40TN-225AZ-XB6225(A) エアクッション
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37491134CM2B40TN-50Z50(-) ラバークッション
9,300
取扱い終了
返品不可
37491152CM2B40TN-75Z75(-) ラバークッション
9,680
取扱い終了
返品不可
37491177CM2B40TN-125Z125(-) ラバークッション
10,450
取扱い終了
返品不可
37491186CM2B40TN-150Z150(-) ラバークッション
10,840
取扱い終了
返品不可
37491204CM2B40TN-220Z220(-) ラバークッション
11,990
取扱い終了
返品不可
37491213CM2B40TN-125AZ125(A) エアクッション
12,100
取扱い終了
返品不可
37491238CM2B40TN-325325(-) ラバークッション
12,300
取扱い終了
返品不可
37491256CM2B40TN-475475(-) ラバークッション
14,400
取扱い終了
返品不可
37491265CM2B40TN-375A375(A) エアクッション
14,500
取扱い終了
返品不可
37491274CM2B40TN-500A500(A) エアクッション
16,250
取扱い終了
返品不可
37491292CM2B40TN-500AJZ500(A) エアクッション
26,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする