※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B40TN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ストローク
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
ストローク(mm)
50
注文コード
37491134
品番
CM2B40TN-50Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード