曜日別特売

CM Series(CM2BZ20V)

CM Series(CM2BZ20V) - SMC
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37493216CM2BZ20V-30Z30(-) ラバークッション
8,250
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493225CM2BZ20V-30Z-XC630(-) ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
37493234CM2BZ20V-75Z75(-) ラバークッション
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493243CM2BZ20V-75Z-XC675(-) ラバークッション
8,640
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37493252CM2BZ20V-150Z150(-) ラバークッション
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493268CM2BZ20V-200Z200(-) ラバークッション
9,900
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493277CM2BZ20V-150AZ150(A) エアクッション
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493286CM2BZ20V-245AZ245(A) エアクッション
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493295CM2BZ20V-270AZ270(A) エアクッション
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37493304CM2BZ20V-400AZ400(A) エアクッション
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする