SMC
CM Series(CM2C32R)
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37505064
CM2C32R-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505073
CM2C32R-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505082
CM2C32R-150Z
CADデータダウンロード
150
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37505098
CM2C32R-150Z-XC6
CADデータダウンロード
150
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください