曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C40TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2C40TF) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37507916CM2C40TF-50AZ(-) オプションなし50
¥11,440
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37507925CM2C40TF-100AZ(-) オプションなし100
¥12,210
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37507934CM2C40TF-100AZ-NW-XC22(W) 2山ナックルジョイント100
¥18,290
¥16,980
¥18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする