SMC
CM Series(CM2D20V)
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37509508
CM2D20V-75Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
¥
9,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37509517
CM2D20V-75AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください