SMC
CM Series(CM2D32V)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37514058
CM2D32V-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37514067
CM2D32V-100Z-XC6
CADデータダウンロード
100
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37514076
CM2D32V-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37514085
CM2D32V-500Z
CADデータダウンロード
500
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください