SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2G20TN)
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37540387
CM2G20TN-50Z
CADデータダウンロード
50
(-) ラバークッション
(-) オプションなし
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37540396
CM2G20TN-200AZ-W
CADデータダウンロード
200
(A) エアクッション
(W) 2山ナックルジョイント
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください