曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ20) - SMC
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543372CM2HBZ20-25Z25
¥5,010
¥4,398
¥4,838(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543388CM2HBZ20-40Z40
¥5,280
¥4,898
¥5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543397CM2HBZ20-100Z100
¥5,830
¥5,298
¥5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543406CM2HBZ20-150Z150
¥6,380
¥5,898
¥6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543415CM2HBZ20-200Z200
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする