SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HBZ32)
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
30
50
100
125
250
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37543442
CM2HBZ32-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543458
CM2HBZ32-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543467
CM2HBZ32-30Z
CADデータダウンロード
30
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543476
CM2HBZ32-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543485
CM2HBZ32-125Z
CADデータダウンロード
125
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543494
CM2HBZ32-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください