曜日別特売

CM Series(CM2HBZ40)

CM Series(CM2HBZ40) - SMC
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37543503CM2HBZ40-25Z25
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543512CM2HBZ40-40Z40
¥9,300
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37543528CM2HBZ40-50Z-XC650
¥9,850
¥8,898
¥9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
37543537CM2HBZ40-350350
¥12,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする