CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL40)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL40) - SMC
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37545515CM2HL40-25Z25
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545524CM2HL40-75Z75
¥10,180
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545533CM2HL40-100Z100
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545542CM2HL40-80Z80
¥10,560
¥9,698
¥10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545558CM2HL40-250Z250
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545567CM2HL40-300Z300
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545576CM2HL40-150JZ150
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545585CM2HL40-500Z500
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545594CM2HL40-700Z700
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545603CM2HL40-750Z750
¥20,570
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545612CM2HL40-900Z900
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545628CM2HL40-1100Z1100
¥25,960
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
37545637CM2HL40-1800Z1800
¥36,740
¥31,980
¥35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする