CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KD20)
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KD20)
- 注文コード
- 37552296
- 37552262
- 37552305
- 37552287
- 37552278
- 37552244
- 37552235
- 37552226
- 37552208
- 37552217
- 37552253
|
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個